Legrand - Drivia13 kiemelő keret 1 soros elosztószekrényhez IP20 SX070249 - 401371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013710
Sonepar cikkszám
SX070249
Gyártói cikkszám
401371
Gyártói típuskód
401371
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
50 mm
Drivia13 kiemelő keret 1 soros elosztószekrényhez IP20