Legrand - Drivia13 kiemelő keret 3 soros elosztószekrényhez SX070251 - 401373
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013734
Sonepar cikkszám
SX070251
Gyártói cikkszám
401373
Gyártói típuskód
401373
Szélesség:
250 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
50 mm
Drivia13 kiemelő keret 3 soros elosztószekrényhez