Legrand - Drivia13 üveg ajtó 4 soros elosztószekrényhez IP20 SX070244 - 401344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 248.75 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013444
Sonepar cikkszám
SX070244
Gyártói cikkszám
401344
Gyártói típuskód
401344
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
248.75 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
622.2 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Drivia13 üveg ajtó 4 soros elosztószekrényhez IP20