Legrand - Drivia18 kiemelő keret 4 soros SN082311 - 401274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 355 mm
Magasság - 625 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082311
Gyártói cikkszám
401274
Gyártói típuskód
Drivia18 401274
Szélesség:
355 mm
Magasság:
625 mm
Mélység:
50 mm
Drivia18 kiemelő keret 4 soros