Legrand - Drivia18 üveg ajtó 4 soros elosztószekrényhez IP40 SN082312 - 401244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 353.75 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082312
Gyártói cikkszám
401244
Gyártói típuskód
Drivia18 401244
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
353.75 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
622.2 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Drivia18 üveg ajtó 4 soros elosztószekrényhez