Legrand - DRX munkaáram kioldó 100/130V~ SX067986 - 027153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-130 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060271534
Sonepar cikkszám
SX067986
Gyártói cikkszám
027153
Gyártói típuskód
DRX 027153
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-130 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen