Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX munkaáram kioldó 12 V~= SX067983 - 027150

MásolásMásolás
Legrand - DRX munkaáram kioldó 12 V~= SX067983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060271503

Sonepar cikkszám

SX067983

Gyártói cikkszám

027150

Gyártói típuskód

DRX 027150

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DRX munkaáram kioldó 12 V~=