Legrand - DRX munkaáram kioldó 24 V~= SX067984 - 027151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060271510
Sonepar cikkszám
SX067984
Gyártói cikkszám
027151
Gyártói típuskód
DRX 027151
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen