Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 110 V~ SX067996 - 027168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 110 V~ SX067996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060271688

Sonepar cikkszám

SX067996

Gyártói cikkszám

027168

Gyártói típuskód

DRX 027168

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DRX nullfeszültség kioldó 110 V~