Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 380/415 V~ SX067993 - 027165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060271657
Sonepar cikkszám
SX067993
Gyártói cikkszám
027165
Gyártói típuskód
DRX 027165
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
380-415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-415 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen