Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX100 3P 10 kA 15A t.m. kompakt megszakító SX067881 - 027000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DRX100 3P 10 kA 15A t.m. kompakt megszakító SX067881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 15 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 10 kA

  • Névleges feszültség - 110-550 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 15-15 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060270001

Sonepar cikkszám

SX067881

Gyártói cikkszám

027000

Gyártói típuskód

DRX 027000

Névleges tartós áram (Iu):

15 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

10 kA

Névleges feszültség:

110-550 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

15-15 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

400-400 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

400-400 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP30

DRX100 3P 10 kA 15A t.m. kompakt megszakító