Legrand - DRX100 3P 20 kA 75A t.m. kompakt megszakító SX067902 - 027027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 75 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 20 kA
Névleges feszültség - 110-550 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 75-75 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
145 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060270278
Sonepar cikkszám
SX067902
Gyártói cikkszám
027027
Gyártói típuskód
DRX 027027
Névleges tartós áram (Iu):
75 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
20 kA
Névleges feszültség:
110-550 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
75-75 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
750-750 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
750-750 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP30