Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P 16A/250V fk barna Kontállux SN024350 - 082984

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P 16A/250V fk barna Kontállux SN024350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024350

Gyártói cikkszám

082984

Gyártói típuskód

Da 2-162 b

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P 16A/250V fk barna Kontállux