Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P 16A/250V fk keret nélkül,gyermekv.fehér G44725 - 086122

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P 16A/250V fk keret nélkül,gyermekv.fehér G44725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44725

Gyártói cikkszám

086122

Gyártói típuskód

Oteo 086122

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

54 mm

Készülék magassága:

54 mm

Készülék mélysége:

26 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P 16A/250V fk keret nélkül,gyermekv.fehér