Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F+102 kétp. vízm fk barna 16A/250V IP44 SN024361 - 083935

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F+102 kétp. vízm fk barna 16A/250V IP44 SN024361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szerelési irány - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060839356

Sonepar cikkszám

SN024361

Gyártói cikkszám

083935

Gyártói típuskód

Daf2-162+Kbi2-102 cb

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

vízszintes

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

barna

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

16 A

Dugalj 2P+F+102 kétp. vízm fk barna 16A/250V IP44