Legrand - Dugalj 2P+F + 102 kétp. vízm fk feh.16A/250V IP44 000955 - 083915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Szerelési irány - vízszintes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060839158
Sonepar cikkszám
000955
Gyártói cikkszám
083915
Gyártói típuskód
Kontállux 083915
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Dugalj 2P+F + 102 kétp. vízm fk feh.16A/250V IP44