Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér jelzőfénnyel GT45236 - 077212

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér jelzőfénnyel GT45236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5991060772127

Sonepar cikkszám

GT45236

Gyártói cikkszám

077212

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077212

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Igen

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Kapcsolóelem színe:

fehér

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér jelzőfénnyel