Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V fk barna Kontállux SN024351 - 082983

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V fk barna Kontállux SN024351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024351

Gyártói cikkszám

082983

Gyártói típuskód

Daf 2-162 b

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P+F 16A/250V fk barna Kontállux