Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V francia sülly fehér GT70001 - 069731

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V francia sülly  fehér GT70001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70001

Gyártói cikkszám

069731

Gyártói típuskód

069731

Kivitel:

védő kontaktstift

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Ütésállóság (IK):

IK07

Készülék szélessége:

80 mm

Készülék magassága:

84 mm

Készülék mélysége:

62 mm

Dugalj 2P+F 16A/250V francia sülly fehér