Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V gyerekvéd. rugós alumínium SN019736 - 770211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - alumínium
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067702116
Sonepar cikkszám
SN019736
Gyártói cikkszám
770211
Gyártói típuskód
Valena 770211
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
alumínium
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
USB-C portok száma:
0
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:
Nem
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Védő érintkezés:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Aktív érintkezők száma (négyszögletes):
0
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
USB-A-portok száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Kapcsolóelem színe:
alumínium
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WLAN jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem