Legrand - Dugalj 2P+F 16A 250V max. 6mm2 keresztmetszetig fk IP55 Autós töltőhöz Green'up Access EV SN099673 - 090472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - töltő dugalj
Standard - egyéb
Csatlakoztatási technika - csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099673
Gyártói cikkszám
090472
Gyártói típuskód
Plexo/Soliroc 090472
Kivitel:
töltő dugalj
Standard:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Bemenet reteszeléssel:
Nem
Max. névleges áram:
16 A
Szélesség:
180 mm
Magasság:
147.5 mm
Mélység:
76 mm
Kommunikációs érintkezők száma:
3
Névleges feszültség:
250 V
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Csatlakoztatott vezeték hossza:
50 m
LED integrálva:
Nem
Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:
6-6 mm2