Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V monoblokk, alumínium GT67392 - 770219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - alumínium
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702192
Sonepar cikkszám
GT67392
Gyártói cikkszám
770219
Gyártói típuskód
Valena 770219
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
alumínium
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugalj 2P+F 16A/250V monoblokk, alumínium