Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sínre pattintható francia fehér IP2X SN053518 - 004280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053518
Gyártói cikkszám
004280
Gyártói típuskód
004280
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
60 mm
Dugalj 2P+F 16A/250V sínre pattintható francia fehér