Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly burkolattal ALU GT40806 - 770194

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly burkolattal ALU GT40806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067701946

Sonepar cikkszám

GT40806

Gyártói cikkszám

770194

Gyártói típuskód

Valena 770194

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly burkolattal ALU