Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly faburkolatú G07942 - 083513

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly faburkolatú G07942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fa

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Anyag - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07942

Gyártói cikkszám

083513

Gyártói típuskód

Daf 9-162 K3tns

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fa

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Anyag:

fa

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly faburkolatú