Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér bliszteres GT05901 - 692747

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér bliszteres GT05901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05901

Gyártói cikkszám

692747

Gyártói típuskód

Valena 692747 bliszteres

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér bliszteres