Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér egybeép nem sorolható GT35110 - 774219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067742198
Sonepar cikkszám
GT35110
Gyártói cikkszám
774219
Gyártói típuskód
Valena 774219
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér egybeép nem sorolható