Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly+keret fehér bliszteres GT05562 - 692706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05562
Gyártói cikkszám
692706
Gyártói típuskód
Valena 692706 bliszteres
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly+keret fehér bliszteres