Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly keret nélk feh bliszter GT05629 - 693807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05629
Gyártói cikkszám
693807
Gyártói típuskód
Galea Life 693807 bliszteres
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly keret nélk feh bliszter