Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly mélybronz kiemelővel GT48444 - 771224

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly mélybronz kiemelővel GT48444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - bronz

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067712249

Sonepar cikkszám

GT48444

Gyártói cikkszám

771224

Gyártói típuskód

Galea Life 771224

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

bronz

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

0

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

IP-védelem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7022

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Igen

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Védő érintkezés:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly mélybronz kiemelővel