Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly rugós rögzízőperemmel GT55591 - C67153-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55591
Gyártói cikkszám
C67153-20
Gyártói típuskód
Céliane C67153-20
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly rugós rögzízőperemmel