Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V mélybronz gyermekvéd.csavaros GT47710 - 771231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - bronz
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47710
Gyártói cikkszám
771231
Gyártói típuskód
Galea Life 771231
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
bronz
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
USB-C portok száma:
0
Aktív érintkezők száma (kerek):
4
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
IP-védelem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7022
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Védő érintkezés:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Aktív érintkezők száma (négyszögletes):
0
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
USB-A-portok száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
82.8 mm
Készülék magassága:
97.5 mm
Készülék mélysége:
53.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WLAN jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem