Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly aluminium SN105179 - 754957

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly aluminium SN105179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - alumínium

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970480989

Sonepar cikkszám

SN105179

Gyártói cikkszám

754957

Gyártói típuskód

Valena Allure 754957

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

alumínium

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

90.2 mm

Magasság:

114 mm

Mélység:

25.5 mm

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly aluminium