Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly barna SN024359 - 082884

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly barna SN024359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024359

Gyártói cikkszám

082884

Gyártói típuskód

Dafkk-162-1 bs

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly barna