Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly fehér Solid kartl SN024360 - 680014-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024360
Gyártói cikkszám
680014-20
Gyártói típuskód
Solid Dafk10-162 ks
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly fehér Solid kartl