Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly+keret fehér bliszt GT05563 - 692707

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly+keret fehér bliszt GT05563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05563

Gyártói cikkszám

692707

Gyártói típuskód

Valena 692707 bliszteres

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly+keret fehér bliszt