Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2x2P 16A/250V fk fehér SN024353 - 082968

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x2P 16A/250V fk fehér SN024353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024353

Gyártói cikkszám

082968

Gyártói típuskód

Dak 2-162 k

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2x2P 16A/250V fk fehér