Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly. gyermekvédelemmel SN019875 - 753026

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly. gyermekvédelemmel SN019875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970509475

Sonepar cikkszám

SN019875

Gyártói cikkszám

753026

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753026

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

0

Aktív érintkezők száma (kerek):

4

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

egyéb

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Védő érintkezés:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

82 mm

Készülék mélysége:

51 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly. gyermekvédelemmel