Legrand - Dugalj 3-as vezeték nélküli barna Legrand 3x2P+F elosztósor vezeték nélküli, szürke IP20 G32832 - 053471-50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32832
Gyártói cikkszám
053471-50
Gyártói típuskód
Dafh-162 b
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
barna
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1012
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb