Legrand - Dugalj 3-as vezeték nélküli fehér IP20 001020 - 053421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
5991060534213
Sonepar cikkszám
001020
Gyártói cikkszám
053421
Gyártói típuskód
MOES 053421
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
3
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem