Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 3x2P+F 16A/250V vízm sülly betét IP55 rúgós bekötéssel vízszintes sorolású szürke GT54879 - 069578

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 3x2P+F 16A/250V  vízm sülly betét IP55 rúgós bekötéssel vízszintes sorolású szürke GT54879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5991060695785

Sonepar cikkszám

GT54879

Gyártói cikkszám

069578

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069578

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

USB-C portok száma:

0

Aktív érintkezők száma (kerek):

6

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

6

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

IP-védelem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7046

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Ütésállóság (IK):

IK07

Készülék szélessége:

207 mm

Készülék magassága:

64 mm

Készülék mélysége:

48 mm

Kapcsolóelem színe:

szürke

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 3x2P+F 16A/250V sülly csapfedeles vizsz