Legrand - Dugalj 4-es vezeték nélküli túlf + kapcs szürke G44787 - 690578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Szín - szürke
Hálózatizavar-szűrő - Igen
Érkeresztmetszet - 1 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44787
Gyártói cikkszám
690578
Gyártói típuskód
Kontamodul 690578
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Szín:
szürke
Hálózatizavar-szűrő:
Igen
Érkeresztmetszet:
1 mm2
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
0 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Háztartási szerelvények ; Legrand ; %Dugalj 4-es vezeték nélküli túlf + kapcs szürke