Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 6-os vezeték nélküli barna IP20 G32837 - 053474

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 6-os vezeték nélküli barna IP20 G32837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060534749

Sonepar cikkszám

G32837

Gyártói cikkszám

053474

Gyártói típuskód

Dafx-162 b

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

barna

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

1012

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Dugalj 6-os vezeték nélküli barna