Legrand - Dugalj 9-os vezeték nélküli 9x2+T IP00 33239 - 033239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP00
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
33239
Gyártói cikkszám
033239
Gyártói típuskód
XL VDI 033239
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP00
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Anyagminőség:
alumínium
Tápvezeték hossza:
0 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
9
Dugalj 9-os vezeték nélküli 9x2+T