Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj és 101-es szett (10 db 101-es és 30 db dugalj) GT59968 - 773620+773601

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59968

Gyártói cikkszám

773620+773601

Gyártói típuskód

Cariva 773620+773601

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Készlet tartalma: 10 db 101-es kapcsoló + 30 db dugalj