Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel IP20 GT61347 - 050331

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dugalj földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel IP20 GT61347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP2X

  • Anyag - műanyag

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060503314

Sonepar cikkszám

GT61347

Gyártói cikkszám

050331

Gyártói típuskód

050331

Kivitel:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Védettség (IP):

IP2X

Anyag:

műanyag

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

9003

Dugalj földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel