Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugaljkombi doboz fedél 63A G67442 - 057717

MásolásMásolás
Legrand - Dugaljkombi doboz fedél 63A G67442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Alkalmas - CEE 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060577179

Sonepar cikkszám

G67442

Gyártói cikkszám

057717

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057717

Tartozék fajtája:

egyéb

Alkalmas:

CEE 63 A

Dugaljkombi doboz fedél 63A