Legrand - Dugaljkombi szerelt 32A 3P+N dugalj +reteszelő karral IP66 SN073708 - 657106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP66
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073708
Gyártói cikkszám
657106
Gyártói típuskód
P17 Tempra 657106
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP66
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
egyéb
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
238 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
152 mm