Legrand - Dugvilla 2P+F 16A/250V oldalsó bekötésű fekete 001146 - 054366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - egyéb
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991060543666
Sonepar cikkszám
001146
Gyártói cikkszám
054366
Gyártói típuskód
054366
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla 2P+F 16A/250V oldalsó bekötésű fekete