Legrand - Dugvilla földeletlen oldalsó bekötésű fehér GT69236 - 050183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060501839
Sonepar cikkszám
GT69236
Gyártói cikkszám
050183
Gyártói típuskód
050183
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla földelt oldalsó bekötésű fehér extra lapos